Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gopak Enviro rechteckiger Indoor-Esstisch Birkeneffekt 1800mm Bei der


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gopak Enviro rechteckiger Indoor-Esstisch Birkeneffekt 1800mm Bei der
Gopak Enviro rechteckiger Indoor-Esstisch Birkeneffekt 1800mm Bei der
Gopak Enviro rechteckiger Indoor-Esstisch Birkeneffekt 1800mm Bei der
Artikel-Nr.:
     2813-428-612
Hersteller:
     Gopak
Herst.-Nr.:
     GE962
EAN/GTIN:
     5050984419034
Suchbegriffe:
Esstisch
Kantinentisch
Küchentisch
esstisch birke

Gopak Enviro rechteckiger Indoor-Esstisch Birkeneffekt 1800mm
Bei der Herstellung von Enviro Esstischen wird anstelle von Schweißverbindungen eine umweltfreundliche Presstechnik verwendet, wodurch ein stabiler, stabiler Tisch entsteht. Perfekt für Essbereiche im Innenbereich. Leicht zu reinigen und zu pflegen. Aluminiumrahmen | Tischplatte aus Birke | 71x180x75cm

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Breite:
180 cm
Gewicht:
25.00 kg
Weitere Suchbegriffe: esstisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,27*
€ 425,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,19*
€ 416,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,20*
€ 409,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,05*
€ 397,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,12*
€ 352,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.