|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2813-428-4164 Herst.-Nr.: SA693 EAN/GTIN: 5050984696305 |
| |
|
|  |  |
 | Vogue Cook Like A Pro 5-teiliges Induktionskochgeschirr-Set aus Edelstahl. Enthält: 1 x Vogue Edelstahl 900ml Kochtopf & Deckel, 3Ltr Kochtopf & Deckel, 7Ltr Schmortopf & Deckel und 240(Ø)mm Antihaft-Bratpfanne. Enthält: 1 x Vogue Edelstahl Induktion 900ml Kochtopf & Deckel (M922 & M927), 1,5Ltr Kochtopf & Deckel (M943 & M948), 3Ltr Kochtopf & Deckel (M944 & M949), 7Ltr Schmorpfanne & Deckel (M940 & M950) und 240(Ø)mm Antihaft Bratpfanne (FC096) Die Pfannen haben außerdem einen Aluminiumboden, der eine schnelle und gleichmäßige Erwärmung gewährleistet Das Gehäuse aus Edelstahl macht die Pfannen sehr langlebig Die Teflon-Platinum-Plus-Beschichtung der Bratpfanne sorgt für klebfreies Kochen und einfache Reinigung Die Antihaftbeschichtung der Bratpfanne erleichtert auch die Reinigung Die kühl bleibenden Griffe sorgen für bequeme Hände, auch wenn der Herd eingeschaltet ist Löcher zum Aufhängen ermöglichen eine platzsparende Aufbewahrung Die Pfannen sind spülmaschinenfest und lassen sich leicht reinigen Die Pfannen eignen sich für alle Herdarten, auch für Induktion, und sind daher besonders vielseitig einsetzbar Das Gehäuse aus rostfreiem Stahl hält die Wärme gut fest - ideal für langes Kochen Geeignet für: Drinnen & Draußen
Innenbereich
Außenbereich
Weitere Informationen:  |  | Material: | Edelstahl, weitere | Farbe: | silber |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |