Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lincat Lynx 400 Pizzaofen schwarz LPDO/B Kompakte und dennoch leistungsstarke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lincat Lynx 400 Pizzaofen schwarz LPDO/B Kompakte und dennoch leistungsstarke
Lincat Lynx 400 Pizzaofen schwarz LPDO/B Kompakte und dennoch leistungsstarke
Lincat Lynx 400 Pizzaofen schwarz LPDO/B Kompakte und dennoch leistungsstarke
Artikel-Nr.:
     2813-428-1957
Hersteller:
     Lincat
Herst.-Nr.:
     FB119
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen

Lincat Lynx 400 Pizzaofen schwarz LPDO/B
Kompakte und dennoch leistungsstarke Pizzaöfen Tischmodelle, perfekt für Küchen mit begrenztem Platz.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
30 cm
Breite:
53 cm
Höhe:
56 cm
Gewicht:
30.00 kg
Weitere Suchbegriffe: Pizzabackofen, Pizzaofen, baguetteofen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 919,07*
€ 1.075,02*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 933,25*
€ 1.090,46*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.075,02*
€ 1.279,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.058,62*
€ 1.259,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.005,27*
€ 1.196,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 968,56*
€ 1.152,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 919,07*
€ 1.093,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.