Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar U-Serie Doppeltür und 4 Schubladen Kühlschrank 476Ltr Zuverlässige und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar U-Serie Doppeltür und 4 Schubladen Kühlschrank 476Ltr Zuverlässige und
Polar U-Serie Doppeltür und 4 Schubladen Kühlschrank 476Ltr Zuverlässige und
Polar U-Serie Doppeltür und 4 Schubladen Kühlschrank 476Ltr Zuverlässige und
Polar U-Serie Doppeltür und 4 Schubladen Kühlschrank 476Ltr Zuverlässige und
Polar U-Serie Doppeltür und 4 Schubladen Kühlschrank 476Ltr Zuverlässige und
Polar U-Serie Doppeltür und 4 Schubladen Kühlschrank 476Ltr Zuverlässige und
Polar U-Serie Doppeltür und 4 Schubladen Kühlschrank 476Ltr Zuverlässige und
Artikel-Nr.:
     2813-428-1931
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     UA021
EAN/GTIN:
     5050984682629
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
haushalts- kühlschrank

Polar U-Serie Doppeltür und 4 Schubladen Kühlschrank 476Ltr
Zuverlässige und vielseitige Kühltheke mit hoher Kapazität. Mit vier gastronormgerechten Schubladen und einem eintürigen Fach. Stabile Arbeitsplatte aus Edelstahl.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
71 cm
Breite:
223 cm
Höhe:
70 cm
Gewicht:
173.00 kg
Volumen:
476.00 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.975,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.248,06*
€ 2.675,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.223,75*
€ 2.646,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.109,74*
€ 2.510,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.046,03*
€ 2.434,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.975,20*
€ 2.350,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.