| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-428-158 Herst.-Nr.: BB129-40 EAN/GTIN: 4013871900283 |
| |
|
| | |
| Birkenstock Boston Super Grip Clogs schwarz Größe 40 Hochwertige, bequeme Clogs mit Naturkork-Fußbett, das sich dem Fuß anschmiegt für optimalen Halt und Bewegungsfreiheit. Das dicke Leder ist stark und dennoch geschmeidig, während die flexible, leichte Sohle für Komfort und Belüftung sorgt. Größe 40
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 0.91 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Birkenstock, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, birkenstock größe 40, birkenstock, birkenstock schwarz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 57,05* | € 73,55* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 85,64* | € 108,39* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,69* | € 125,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|