| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-428-1319 Herst.-Nr.: GC642 EAN/GTIN: 5050984318443 |
| |
|
| | |
| Olympia Saphir Teelöffel (12 Stück) Hochwertiges Besteck aus poliertem Edelstahl 18/10 mit einzigartigem Design. Langlebig und spülmaschinenfest. Preis und Verpackung pro 12 Stück. 14(L)cm | Material: Edelstahl 18/0
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl, weitere | Gewicht: | 0.31 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 17,73* | € 21,70* | | | | Lager 2813 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 17,11* | € 23,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,42584* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|