Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kitchen Craft Polypropylen Puddingformen 140ml (12 Stück) Langlebiges


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kitchen Craft Polypropylen Puddingformen 140ml (12 Stück) Langlebiges
Kitchen Craft Polypropylen Puddingformen 140ml (12 Stück) Langlebiges
Kitchen Craft Polypropylen Puddingformen 140ml (12 Stück) Langlebiges
Artikel-Nr.:
     2813-427-9977
Hersteller:
     Kitchen Craft
Herst.-Nr.:
     Y837
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pudding-Form
Pudding-Förmchen
Puddingform
Puddingförmchen

Kitchen Craft Polypropylen Puddingformen 140ml (12 Stück)
Langlebiges Polypropylen-Formteil. Geeignet für Mikrowelle und Gefrierschrank. Deckel enthalten. Pro 12 Stück.

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
6 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.33 kg
Volumen:
0.14 Liter
Weitere Suchbegriffe: puddingform
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 23,34*
€ 28,08*
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,40*
€ 38,93*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.