Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar G-Serie Hotelzimmer Kühlschrank Leise und effizient. Polar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar G-Serie Hotelzimmer Kühlschrank Leise und effizient. Polar
Polar G-Serie Hotelzimmer Kühlschrank Leise und effizient. Polar
Artikel-Nr.:
     2813-427-9610
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     GE819
EAN/GTIN:
     5050984672781
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
haushalts- kühlschrank

Polar G-Serie Hotelzimmer Kühlschrank
Leise und effizient. Polar Hotelzimmerkühlschränke sind ideal, um Gäste mit perfekt gekühlten Süßwaren und Getränken zu erfrischen.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Länge:
50 cm
Breite:
40 cm
Höhe:
42 cm
Gewicht:
19.50 kg
Volumen:
29.00 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 266,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,59*
€ 380,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,01*
€ 379,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,50*
€ 370,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,87*
€ 361,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,22*
€ 316,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.