Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastro M Spültisch für Geschirrspüler mit Abfallloch kleines Becken rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastro M Spültisch für Geschirrspüler mit Abfallloch kleines Becken rechts
Gastro M Spültisch für Geschirrspüler mit Abfallloch kleines Becken rechts
Artikel-Nr.:
     2813-427-9262
Hersteller:
     Gastro M
Herst.-Nr.:
     DS466
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschirr-Spüler
Geschirr-Spülmaschine
Geschirrspüler
Geschirrspülmaschine

Gastro M Spültisch für Geschirrspüler mit Abfallloch kleines Becken rechts 140cm lang . Spülbecken 40 x 40 x 30cm. Mit
Aufkantung, Regalboden und Abfallloch, Edelstahl, 85(H) x 140(B) x 70(T)cm, Becken links 40 x 40 x 30cm. Mit Aufkantung. Höhenverstellbare Beine. Mit Abfallloch. Für Nutzung an der rechten Seite der Spülmaschine. Spültisch mit Aufkantung und Regalboden. Geeignet für zum Beispiel Haubenspülmaschinen. Die Arbeitsfläche ist aus Edelstahl AISI 304 gefertigt. Höhenverstellbare Beine aus 4x4cm Vierkantrohr.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
70 cm
Breite:
140 cm
Höhe:
85 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.344,61*
€ 1.548,87*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 1.404,45*
€ 1.612,98*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.612,98*
€ 1.919,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.586,18*
€ 1.887,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.499,84*
€ 1.784,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.452,96*
€ 1.729,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.404,45*
€ 1.671,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.