Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogue Tomatenschneider. Zeitreduzierend. Schneidet 5mm Scheiben. Schneidet 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogue Tomatenschneider. Zeitreduzierend. Schneidet 5mm Scheiben. Schneidet 5mm
Vogue Tomatenschneider. Zeitreduzierend. Schneidet 5mm Scheiben. Schneidet 5mm
Vogue Tomatenschneider. Zeitreduzierend. Schneidet 5mm Scheiben. Schneidet 5mm
Artikel-Nr.:
     2813-427-9229
Hersteller:
     Vogue
Herst.-Nr.:
     DC714
EAN/GTIN:
     5050984348020
Suchbegriffe:
Früchteschneider
Pilzschneider
Tomaten-Schneider
Tomatenschneidegerät

Vogue Tomatenschneider. Zeitreduzierend. Schneidet 5mm Scheiben. Schneidet 5mm Scheiben. Robust. Messer aus Edelstahl.
Reservemesser separat erhältlich. Schneidet einfach und schnell mit seinen scharfen Edelstahlmessern 5mm dicke Tomatenscheiben. Reservemesser sind separat erhältlich. 387(H) x 191(B) x 199(T)mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
199 cm
Breite:
191 cm
Höhe:
387 cm
Weitere Suchbegriffe: Tomatenschneider, früchteschneider
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,99*
€ 178,02*
Lager 2813
14
Frei Haus
ab € 151,73*
€ 183,52*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,52*
€ 218,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,47*
€ 218,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,53*
€ 214,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,78*
€ 211,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,73*
€ 180,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.