Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastro M Spültisch mit Platz für Geschirrspüler 1200x700x850mm Spültisch mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastro M Spültisch mit Platz für Geschirrspüler 1200x700x850mm Spültisch mit
Gastro M Spültisch mit Platz für Geschirrspüler 1200x700x850mm Spültisch mit
Artikel-Nr.:
     2813-427-7366
Hersteller:
     Gastro M
Herst.-Nr.:
     GN206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschirr-Spüler
Geschirr-Spülmaschine
Geschirrspüler
Geschirrspülmaschine

Gastro M Spültisch mit Platz für Geschirrspüler 1200x700x850mm
Spültisch mit Aufkantung und Regalboden aus EdelstahlEdelstahl Komplett AISI 430 Edelstahl - 1 Becken links 500x500x320mm - Ohne Loch für Wasserhahn - Arbeitsplatte verstärkt mit 18mm Melamin - Verstellbare Höhe von 85 bis 92cm - Material: Edelstahl

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/8
Länge:
120 cm
Breite:
75 cm
Höhe:
85 cm
Gewicht:
32.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,74*
€ 530,56*
Lager 2813
4
Frei Haus
ab € 461,52*
€ 553,40*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,40*
€ 658,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,61*
€ 642,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,48*
€ 582,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,21*
€ 563,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,52*
€ 549,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.