Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar Edelstahl-Kühlschrank 1300 Liter - Kühlmittel: R600a Energieverbrauch:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar Edelstahl-Kühlschrank 1300 Liter - Kühlmittel: R600a Energieverbrauch:
Polar Edelstahl-Kühlschrank 1300 Liter - Kühlmittel: R600a Energieverbrauch:
Polar Edelstahl-Kühlschrank 1300 Liter - Kühlmittel: R600a Energieverbrauch:
Polar Edelstahl-Kühlschrank 1300 Liter - Kühlmittel: R600a Energieverbrauch:
Polar Edelstahl-Kühlschrank 1300 Liter - Kühlmittel: R600a Energieverbrauch:
Artikel-Nr.:
     2813-427-3609
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     U634
EAN/GTIN:
     5050984129971
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
haushalts- kühlschrank

Polar Edelstahl-Kühlschrank 1300 Liter
- Kühlmittel: R600a
Energieverbrauch: 796 kWh/Jahr (Effizienzklasse c)

Weitere Informationen:
Gewicht:
223.00 kg
Energie Effizienzklasse:
C
Energieverbrauch / Jahr:
796 kw
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
10
Frei Haus
ab € 1.898,59*
€ 2.131,55*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.335,33*
€ 2.591,04*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.131,55*
€ 2.536,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.100,39*
€ 2.499,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.999,52*
€ 2.379,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.943,79*
€ 2.313,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.898,59*
€ 2.259,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.