Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogue Küchenzange 210mm - Maße: 35(B) x 210(L)mm - Material: Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogue Küchenzange 210mm - Maße: 35(B) x 210(L)mm - Material: Edelstahl
Vogue Küchenzange 210mm - Maße: 35(B) x 210(L)mm - Material: Edelstahl
Vogue Küchenzange 210mm - Maße: 35(B) x 210(L)mm - Material: Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-427-3260
Hersteller:
     Vogue
Herst.-Nr.:
     J605
EAN/GTIN:
     5050984083921
Suchbegriffe:
Allzweck-Zange
Allzweckzange
Greifzange (Gastronomie)
Küchen-Zange

Vogue Küchenzange 210mm
- Maße: 35(B) x 210(L)mm - Material: Edelstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.08 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
14
€ 4,95*
ab € 7,74*
€ 11,35*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,97*
€ 11,65*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.