Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dick Gemüsemesser 8cm Farbcode grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dick Gemüsemesser 8cm Farbcode grün
Dick Gemüsemesser 8cm Farbcode grün
Artikel-Nr.:
     2813-427-1157
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     82608082-14
EAN/GTIN:
     4009215111682
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
gemüsemesser

Dick Gemüsemesser 8cm Farbcode grün


Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
19 cm
Breite:
1 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.03 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,72*
€ 6,11*
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,76*
€ 6,17*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.