Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppenteller TOSCANA / MERAN, tief, Durchmesser: 23 cm, Höhe: 4,5 cm, Farbe:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suppenteller TOSCANA / MERAN, tief, Durchmesser: 23 cm, Höhe: 4,5 cm, Farbe:
Suppenteller TOSCANA / MERAN, tief, Durchmesser: 23 cm, Höhe: 4,5 cm, Farbe:
Suppenteller TOSCANA / MERAN, tief, Durchmesser: 23 cm, Höhe: 4,5 cm, Farbe:
Artikel-Nr.:
     2813-421-020
Herst.-Nr.:
     001.321774
EAN/GTIN:
     4003106015462
Suchbegriffe:
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Suppen-Teller
Suppenteller

Suppenteller TOSCANA / MERAN, tief, Durchmesser: 23 cm, Höhe: 4,5 cm, Farbe: weiß, Seltmann Porzellan.
Mediterranes Flair kombiniert mit Robustheit.
Mit der Form Toscana präsentieren wir Ihnen ein Trend-Geschirr im beliebten Bistro-Stil. Die große Auswahl an Tassen im typischen, dickwandigen italienischen Stil.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
5 cm
Durchmesser:
23 cm
Gewicht:
0.60 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
39
6
€ 4,95*
ab € 8,69*
€ 10,89*
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 8,96*
€ 11,21*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 65,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.154013
ab € 8,77*
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.321434
ab € 8,70*
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.188318
ab € 5,99*
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.187817
ab € 4,27*
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.199130 Lido
ab € 8,21*
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.004428
ab € 8,16*
Sonstiges
Henkel
71866
ab € 2,10*
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.155188
ab € 11,525*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.