Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frühstücksteller TOSCANA / MERAN, Durchmesser: 23 cm, Farbe: weiß, Seltmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frühstücksteller TOSCANA / MERAN, Durchmesser: 23 cm, Farbe: weiß, Seltmann
Frühstücksteller TOSCANA / MERAN, Durchmesser: 23 cm, Farbe: weiß, Seltmann
Frühstücksteller TOSCANA / MERAN, Durchmesser: 23 cm, Farbe: weiß, Seltmann
Artikel-Nr.:
     2813-421-018
Herst.-Nr.:
     001.321434
EAN/GTIN:
     4003106015455
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Frühstücksteller TOSCANA / MERAN, Durchmesser: 23 cm, Farbe: weiß, Seltmann Porzellan.
Mediterranes Flair kombiniert mit Robustheit.
Mit der Form Toscana präsentieren wir Ihnen ein Trend-Geschirr im beliebten Bistro-Stil. Die große Auswahl an Tassen im typischen, dickwandigen italienischen Stil.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
23 cm
Gewicht:
0.59 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
120
6
€ 4,95*
ab € 8,70*
€ 10,92*
14 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 8,96*
€ 11,24*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 65,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.188318
ab € 6,04*
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.187817
ab € 4,26*
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.199130 Lido
ab € 8,23*
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.004428
ab € 8,18*
Sonstiges
Henkel
71866
ab € 2,64*
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.155188
ab € 11,565*
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.321774
ab € 8,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.