Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cam GoBox Camchiller Kühlplatte für isolierte Transport-Front- und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cam GoBox Camchiller Kühlplatte für isolierte Transport-Front- und
Cam GoBox Camchiller Kühlplatte für isolierte Transport-Front- und
Cam GoBox Camchiller Kühlplatte für isolierte Transport-Front- und
Artikel-Nr.:
     2813-420-765
Hersteller:
     Cambro
Herst.-Nr.:
     CP2632443
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GN-Kühlakku
GN-Kühlplatte
Gastronorm-Kühlakku
Gastronorm-Kühlplatte
Cam GoBox Camchiller Kühlplatte für isolierte Transport-Front- und Toplader-Behälter - Camchiller GN 1/2 von Cambro
Camchiller wurden entwickelt, um die Kalthaltezeit Ihrer Lebensmittel zu verlängern. Einfach über Nacht flach einfrieren und oben in Ihre Cam GoBox legen.

Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen(PET)
Länge:
32.50 cm
Breite:
26.50 cm
Höhe:
3.10 cm
Gewicht:
1.75 kg
Weitere Suchbegriffe: gn kühlakku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,20*
ab € 38,97*
€ 51,82*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,96*
€ 53,37*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.