Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cam GoBox Camchiller (Kühlakku) Einsatz für GN1/1 EPP Toplader von Cambro Die


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cam GoBox Camchiller (Kühlakku) Einsatz für GN1/1 EPP Toplader von Cambro Die
Cam GoBox Camchiller (Kühlakku) Einsatz für GN1/1 EPP Toplader von Cambro Die
Cam GoBox Camchiller (Kühlakku) Einsatz für GN1/1 EPP Toplader von Cambro Die
Cam GoBox Camchiller (Kühlakku) Einsatz für GN1/1 EPP Toplader von Cambro Die
Artikel-Nr.:
     2813-420-2475
Hersteller:
     Cambro
Herst.-Nr.:
     EPPCTS110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühl-Akku
Kühlaccu
Kühlakku
Kühlelement

Cam GoBox Camchiller (Kühlakku) Einsatz für GN1/1 EPP Toplader von Cambro
Die Cam GoBox Kühleinsätze wurden entwickelt, um Ihren EPP GN1/1 Boxen einen zusätzlichen Kälteschub zu geben. Eingebaute Aussparungen unterstützen die Kälteübertragung und schützen gleichzeitig die Lebensmittel vor Kondensation. Sie passen problemlos auf alle Cam GoBox GN1/1 außer der großen Griffbox.

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
schwarz
Länge:
60 cm
Breite:
40 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
0.63 kg
Weitere Suchbegriffe: Kühlspeicher, kühl akku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,33*
€ 26,58*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,75*
€ 48,26*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.