| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-420-2102 Herst.-Nr.: 49S434186 EAN/GTIN: 0099511333950 |
| |
|
| | |
| Camrack® mit 49 Fächern 13,3cm maximale Höhe von Cambro Spülen, Lager und sicherer Transport von Stielgläseren und BechernOffene Innenfächer für ein perfektes SpülergebnisGeschlossene Außenwände halten Finger und Verschmutzungen fernGlatte Außenwände und gerundete Ecken reduzieren das Verletzungsrisiko. Einfach zu handhabende Griffe an allen vier Seiten für sichere Handhabung. Schnelles, einfaches stapeln durch glatte OberkantenCamrack-Cover und Camdolly dichten den Geschirrkorb oben und unten luftdicht ab. Strapazierfähiges Polypropylen widersteht Chemikalien und Temperaturen von bis zu 93,3 °CSpülkörbe 1/1-Größe 19 3/4\" x 19 3/4\" (50 x 50 cm)Mit Spülkörben anderer bekannter Spülkorbhersteller stapelbarPassend für gewerbliche Spülmaschinen10 verschiedene Farben der Basiskörbe erhältlich
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Farbe: | blau | Länge: | 50 cm | Breite: | 50 cm | Höhe: | 18 cm | Gewicht: | 3.50 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 42,60* | € 55,73* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 48,76* | € 63,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|