Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camrack® mit 20 Fächern 29,8cm maximale Höhe von Cambro Spülen, Lager und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camrack® mit 20 Fächern 29,8cm maximale Höhe von Cambro Spülen, Lager und
Camrack® mit 20 Fächern 29,8cm maximale Höhe von Cambro Spülen, Lager und
Artikel-Nr.:
     2813-420-1642
Hersteller:
     Cambro
Herst.-Nr.:
     20S1114416
EAN/GTIN:
     0099511614943
Suchbegriffe:
Spülkorb
Spülmaschinenkorb
spülkorb cambro
spülkorb

Camrack® mit 20 Fächern 29,8cm maximale Höhe von Cambro
Spülen, Lager und sicherer Transport von Stielgläseren und BechernOffene Innenfächer für ein perfektes SpülergebnisGeschlossene Außenwände halten Finger und Verschmutzungen fernGlatte Außenwände und gerundete Ecken reduzieren das Verletzungsrisiko. Einfach zu handhabende Griffe an allen vier Seiten für sichere Handhabung. Schnelles, einfaches stapeln durch glatte OberkantenCamrack-Cover und Camdolly dichten den Geschirrkorb oben und unten luftdicht ab. Strapazierfähiges Polypropylen widersteht Chemikalien und Temperaturen von bis zu 93,3 °CSpülkörbe 1/1-Größe 19 3/4\" x 19 3/4\" (50 x 50 cm)Mit Spülkörben anderer bekannter Spülkorbhersteller stapelbarPassend für gewerbliche Spülmaschinen10 verschiedene Farben der Basiskörbe erhältlich

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
50 cm
Breite:
50 cm
Höhe:
35 cm
Gewicht:
6.15 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 78,92*
€ 100,60*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 79,01*
€ 100,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,71*
€ 119,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,51*
€ 118,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,39*
€ 114,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.