Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antihaft- Königskuchenform aus 0,6 mm starkem Stahl, PTFE antihaft-beschichtet,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antihaft- Königskuchenform aus 0,6 mm starkem Stahl, PTFE antihaft-beschichtet,
Antihaft- Königskuchenform aus 0,6 mm starkem Stahl, PTFE antihaft-beschichtet,
Artikel-Nr.:
     2813-411-353
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     6310/300
EAN/GTIN:
     4003625631020
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Kasten-Backform
Antihaft- Königskuchenform aus 0,6 mm starkem Stahl, PTFE antihaft-beschichtet, nicht spülmaschinengeeignet Länge innen: 30 cm, Breite
innen: 11 cm, Höhe außen: 6,5 cm, Volumen: 2 l

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.40 kg
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 7,74*
€ 11,02*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 7,98*
€ 11,30*
11 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 11,87*
€ 15,65*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.