Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartoffelstampfer ganz aus Edelstahl 18/10, Stieldicke 3 cm, Drahtdicke 5 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartoffelstampfer ganz aus Edelstahl 18/10, Stieldicke 3 cm, Drahtdicke 5 mm,
Kartoffelstampfer ganz aus Edelstahl 18/10, Stieldicke 3 cm, Drahtdicke 5 mm,
Artikel-Nr.:
     2813-411-330
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     918/500
EAN/GTIN:
     4003625091817
Suchbegriffe:
Kartoffel-Stampfer
Kartoffelstampfer
contacto kartoffelstampfer
kartoffel stampfer

Kartoffelstampfer ganz aus Edelstahl 18/10, Stieldicke 3 cm, Drahtdicke 5 mm, durch Spezialabdichtung absolut wasserdicht, extra
schwere Qualität für extremste Belastungen Fläche: 15,5 cm x 8,3 cm, Länge: 50 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.68 kg
Weitere Suchbegriffe: kartoffelstampfer 50cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 34,68*
€ 44,37*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 35,90*
€ 45,67*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 37,94*
€ 48,53*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.