| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-411-279 Herst.-Nr.: 3680/320 EAN/GTIN: 4003625368001 |
| |
|
| | |
| Käsemesser geschmiedete Klinge aus Chrom-Molybdän-Vanadium (DIN x50CrMoV15), vernieteter und verschweißter Griff aus POM-Kunststoff, Messerhärte 56 HRC, spülmaschinenfest, schwere Profiqualität Die dekorative Ätzung verhindert das Festkleben der Käsescheiben an der Klinge. Klingenlänge: 32,5 cm, Klingenlänge: 14 Zoll, Klingenbreite: 3,5 cm, Gesamtlänge:
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.37 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 70,30* | € 87,63* | | | | Lager 2813 | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 70,18* | € 87,66* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 74,01* | € 91,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|