Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorlegelöffel Serie POLARIS, seidenmatt polierter Griff, Löffel hochglänzend,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorlegelöffel Serie POLARIS, seidenmatt polierter Griff, Löffel hochglänzend,
Vorlegelöffel Serie POLARIS, seidenmatt polierter Griff, Löffel hochglänzend,
Artikel-Nr.:
     2813-411-257
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     968/275
EAN/GTIN:
     4003625096805
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel

Vorlegelöffel Serie POLARIS, seidenmatt polierter Griff, Löffel hochglänzend, ganz aus Edelstahl 18/10 Löffelmaß: 9,5 cm x 6,5 cm,
Gesamtlänge: 26 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.12 kg
Oberfläche:
matt / glänzend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
200
€ 4,95*
ab € 3,87*
€ 6,41*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,99*
€ 6,60*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 4,15*
€ 6,82*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
974/280
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.