| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-411-187 Herst.-Nr.: 917/150 EAN/GTIN: 4003625091763 |
| |
|
| | |
| Rührbesen 10 extra dicke Drähte, ganz aus Edelstahl 18/10, mit Aufhänger, Stieldicke 3 cm, geeignet zum Einspannen in Rührmaschinen, Spezialabdichtung absolut wasserdicht, extra schwere Qualität für extremste Belastungen Länge: 150 cm, Drahtdurchmesser: 3,8 mm, Stiellänge: 107,5 cm, Durchmesser maximal: 17 cm
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Gewicht: | 1.79 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 78,41* | € 96,51* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 79,19* | € 97,47* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 87,09* | € 107,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|