| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-411-090 Herst.-Nr.: 68/030 EAN/GTIN: 4003625006804 |
| |
|
| | |
| Eisportionierer, oval aus Edelstahl 18/10, Feder aus Edelstahl 18/0, hochglänzend Portionsgröße: 1/30 l, Löffelmaß: 5,5 cm x 4 cm, Länge: 23 cm [Wichtiger Pflegehinweis: Federn sind physikalisch bedingt nicht korrosionsbeständig.]
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Gewicht: | 0.13 kg | Form: | oval |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 8,65* | € 12,26* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 8,92* | € 12,57* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,01* | € 16,50* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 13,03* | € 17,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|