Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneebesen Serie POLARIS 14 dünne Drähte, mit Aufhängeschlaufe, ganz aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneebesen Serie POLARIS 14 dünne Drähte, mit Aufhängeschlaufe, ganz aus
Schneebesen Serie POLARIS 14 dünne Drähte, mit Aufhängeschlaufe, ganz aus
Artikel-Nr.:
     2813-411-088
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     949/250
EAN/GTIN:
     4003625094924
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen

Schneebesen Serie POLARIS
14 dünne Drähte, mit Aufhängeschlaufe, ganz aus Edelstahl 18/10, Länge: 27 cm, Drahtdurchmesser: 1,4 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
27 cm
Gewicht:
0.10 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
30
€ 4,95*
ab € 2,49*
€ 4,54*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,56*
€ 4,65*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 2,64*
€ 4,78*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
821/300
ab € 6,37*
Sonstiges
Contacto Bander
834/250
ab € 4,74*
Sonstiges
Contacto Bander
830/250
ab € 4,10*
Sonstiges
Contacto Bander
835/300
ab € 2,81*
Sonstiges
Contacto Bander
834/300
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.