| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-411-076 Herst.-Nr.: 955/225 EAN/GTIN: 4003625095501 |
| |
|
| | |
| Käsemesser Serie POLARIS, mit ovalem Edelstahl-Griff 18/10, glatte Klinge aus hochglänzendem Edelstahl 18/0 Länge: 22,5 cm, Klingenlänge: 8 cm
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Gewicht: | 0.05 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 1,95* | € 3,60* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 2,15* | € 3,93* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 3,53* | € 4,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|