| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-411-016 Herst.-Nr.: 1819/045 EAN/GTIN: 4003625181914 |
| |
|
| | |
| Dressinglöffel, fugenlos aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit zwei Ausgussschnaupen, Stiel im 90Winkel angesetzt, schwere Qualität Volumen: 0,02 l, Durchmesser: 4,5 cm, Stiellänge: 22 cm [Weitere Größen auf Anfrage.]
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Gewicht: | 0.09 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 11,13* | € 15,99* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 11,22* | € 16,02* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 13,52* | € 18,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|