Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saftglas STACK UP, Inhalt: 0,26 Liter, Höhe: 92 mm, Durchmesser 85,2 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saftglas STACK UP, Inhalt: 0,26 Liter, Höhe: 92 mm, Durchmesser 85,2 mm,
Saftglas STACK UP, Inhalt: 0,26 Liter, Höhe: 92 mm, Durchmesser 85,2 mm,
Saftglas STACK UP, Inhalt: 0,26 Liter, Höhe: 92 mm, Durchmesser 85,2 mm,
Artikel-Nr.:
     2813-410-878
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC J0317
EAN/GTIN:
     0883314389203
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas

Saftglas STACK UP, Inhalt: 0,26 Liter, Höhe: 92 mm, Durchmesser 85,2 mm, stapelbar, Arcoroc.
Diese zeitlos designten Gläser lassen siche hervorragend ineinander stapeln. Sie sind universell nutzbar und in 7 verschiedenen Größen erhältlich.

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Höhe:
9 cm
Durchmesser:
9 cm
Gewicht:
0.24 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
transparent
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
348
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,70*
€ 3,05*
2 Tage
126
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,75334*
€ 3,14334*
6
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,80167*
€ 3,33*
10 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 1,94*
€ 3,47*
4 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,60667*
€ 3,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 18,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
81451
ab € 1,23*
Sonstiges
Alfi
367205000
ab € 35,94*
Sonstiges
k.A.
81200000
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.