Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salatlöffel mit Haken 33,5 cm, weiß Material SAN, bruchunempfindlich,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salatlöffel mit Haken 33,5 cm, weiß Material SAN, bruchunempfindlich,
Salatlöffel mit Haken 33,5 cm, weiß Material SAN, bruchunempfindlich,
Artikel-Nr.:
     2813-408-221
Hersteller:
     WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     1625-710
EAN/GTIN:
     4009085101004
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel

Salatlöffel mit Haken 33,5 cm, weiß Material SAN, bruchunempfindlich,
spülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Material:
SAN (Styrol-Acryl-Nitrit)
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.06 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
€ 4,95*
ab € 1,91*
€ 3,59*
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,93*
€ 3,63*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WACA-Kunststoffwarenfabrik
0221-710
ab € 1,23*
Sonstiges
WACA-Kunststoffwarenfabrik
0255-710
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.