Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dressinglöffel 34 cm, weiß Material SAN, bruchunempfindlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dressinglöffel 34 cm, weiß Material SAN, bruchunempfindlich
Dressinglöffel 34 cm, weiß Material SAN, bruchunempfindlich
Artikel-Nr.:
     2813-408-216
Hersteller:
     WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     1627-710
EAN/GTIN:
     4009085034210
Suchbegriffe:
Dressing-Löffel
Dressinglöffel
dressinglöffel waca
dressinglöffel

Dressinglöffel 34 cm, weiß Material SAN, bruchunempfindlich
spülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Material:
SAN (Styrol-Acryl-Nitrit)
Farbe:
weiß
Länge:
34 cm
Gewicht:
0.04 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
6
€ 4,95*
ab € 1,77*
€ 3,35*
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,79*
€ 3,39*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WACA-Kunststoffwarenfabrik
0221-710
ab € 1,24*
Sonstiges
WACA-Kunststoffwarenfabrik
1615-710
ab € 1,24*
Sonstiges
WACA-Kunststoffwarenfabrik
0255-710
ab € 1,76*
Sonstiges
WACA-Kunststoffwarenfabrik
0159-710
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.