Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WACA Speiseteller BISTRO in weiß-gelb, aus Melamin. Durchmesser: 23,5 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WACA Speiseteller BISTRO in weiß-gelb, aus Melamin. Durchmesser: 23,5 cm.
WACA Speiseteller BISTRO in weiß-gelb, aus Melamin. Durchmesser: 23,5 cm.
WACA Speiseteller BISTRO in weiß-gelb, aus Melamin. Durchmesser: 23,5 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-408-196
Hersteller:
     WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     1928-221
EAN/GTIN:
     4009085041652
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
WACA Speiseteller BISTRO in weiß-gelb, aus Melamin. Durchmesser: 23,5 cm.
Platzsparend stapelbar. Unzerbrechlich- besonders robust, geruchs- und geschmacksneutral, sehr oberflächenhart (gegen Kratzer etc.) und spülmaschinengeeignet.

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
gelb
Durchmesser:
23.50 cm
Gewicht:
0.19 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
19
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,75*
€ 10,25*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 46,54*
€ 59,19*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 51,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WACA-Kunststoffwarenfabrik
1924-221
ab € 4,80*
Sonstiges
WACA-Kunststoffwarenfabrik
1930-221
ab € 3,87*
Sonstiges
WACA-Kunststoffwarenfabrik
1926-221
ab € 6,595*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.