| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-407-772 Herst.-Nr.: 31021727 EAN/GTIN: 8713631021727 |
| |
|
| | |
| Ascher-Papierkorb mit abnehmbarem Dach 70 Liter - Kunststoff Slim Jim Container mit Luftschlitzen, wodurch weniger Zugkraft benötigt wird um die Beutel zu entfernen. Vier Zugöffnungen und Reissverschlüsse machen das zubinden unnötig. Feste gegossene Griffe machen heben und entleeren einfacher.
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Gewicht: | 1.00 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, abfallbehälter für außenanlagen grün, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter bodenmontage |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 215,88* | € 280,41* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 218,73* | € 285,51* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 267,02* | € 345,61* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 268,59* | € 345,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 274,13* | € 354,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|