Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülltonne
>
Mülltonnendeckel
>
Artikel
Mobiler Container Deckel, Farbe: Schwarz Deckel für mobile Container (Unterteil
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Rubbermaid Commercial Products
Lager 2813
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2813-407-3772
Hersteller:
Vepa Bins
Herst.-Nr.:
21290242
EAN/GTIN:
3253921290242
Suchbegriffe:
Deckel Transportbehälter
Transportbehälterdeckel
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Mobiler Container Deckel, Farbe: Schwarz Deckel für mobile Container (Unterteil separat zu bestellen).
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
55.50 cm
Breite:
51.50 cm
Höhe:
10.00 cm
Gewicht:
0.64 kg
Volumen:
0.02 Liter
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Lager 2813
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
,
Abfalltonne
,
Großmülltonne
,
Müllgroßbehälter
,
Mülltonne
,
Deckel für Mülltonnen
,
Mülltonnendeckel
,
deckel transportbehälter
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9428
18 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 14,40*
€ 20,47*
Lager 2813
12 Tage
583
€ 4,95*
ab € 13,64*
€ 20,47*
Lager 2102
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 17,87*
€ 25,44*
Lager 866
5 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,93*
€ 26,96*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2813
Versand:
Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2813
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Müllsack 145 Liter 900 x 1100 mm 83 mµ LDPE Kunststoff blau - 100 Stück
Eurobins
5016-20-BLU
€ 56,07*
Zubehör
Müllsack 160 Liter 950 x 1250 mm 100 mµ LDPE Kunststoff blau - 50 Stück
Eurobins
5016-10-BLU
€ 47,19*
Zubehör
Müllsack 175 Liter 1000 x 1250 mm 60 mµ LDPE Kunststoff blau - 100 Stück
Eurobins
5016-00-BLU
€ 51,38*
Zubehör
Mülltonne 100 L mit Deckel B 51,2 x T 53,3 x H 85,2 cm Kunststoff beige
Newell Brands
12900-382 BEI
€ 83,60*
Zubehör
Mülltonne 100 L mit Deckel B 51,2 x T 53,3 x H 85,2 cm Kunststoff blau
Newell Brands
12900-650 BLU
€ 83,83*
Zubehör
Mülltonne 100 L mit Deckel B 51,2 x T 53,3 x H 85,2 cm Kunststoff gelb
Newell Brands
12900-244 YEL
€ 83,66*
Zubehör
Mülltonne 100 L mit Deckel B 51,2 x T 53,3 x H 85,2 cm Kunststoff grün
Newell Brands
12900-501 GRN
€ 83,54*
Zubehör
Mülltonne 100 L mit Deckel B 51,2 x T 53,3 x H 85,2 cm Kunststoff rot
Newell Brands
12900-586 RED
€ 83,60*
Zubehör
Mülltonne 100 L mit Deckel B 51,2 x T 53,3 x H 85,2 cm Kunststoff schwarz
Newell Brands
12900-101 BLA
€ 83,66*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.