Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibe, grob / Stahl matt / Brabantia


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibe, grob / Stahl matt / Brabantia
Reibe, grob / Stahl matt / Brabantia
Reibe, grob / Stahl matt / Brabantia
Reibe, grob / Stahl matt / Brabantia
Artikel-Nr.:
     2813-407-1725
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     250965
EAN/GTIN:
     8710755250965
Suchbegriffe:
Gemüse-Raspel
Gemüse-Reibe
Gemüsehobel
Gemüseraspel
Reibe, grob / Stahl matt / Brabantia

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
36.80 cm
Breite:
10.20 cm
Höhe:
10.50 cm
Gewicht:
0.14 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,20*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.