Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer Carro-Push, 110 Liter - Aluminium oder Edelstahl Abfallbehälter mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mülleimer Carro-Push, 110 Liter - Aluminium oder Edelstahl Abfallbehälter mit
Mülleimer Carro-Push, 110 Liter - Aluminium oder Edelstahl Abfallbehälter mit
Artikel-Nr.:
     2813-407-1034
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31004799
EAN/GTIN:
     8713631004799
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Mülleimer Carro-Push, 110 Liter - Aluminium oder Edelstahl Abfallbehälter mit Pushdeckel.


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
5.25 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,03*
€ 321,57*
10 Tage
30
Frei Haus
ab € 246,38*
€ 322,13*
Lager 2813
26
Frei Haus
ab € 263,33*
€ 338,43*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 384,06*
€ 486,50*
2 Tage
26
Frei Haus
ab € 396,77*
€ 504,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,43*
€ 402,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,90*
€ 397,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,53*
€ 380,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,87*
€ 362,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,33*
€ 313,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
31034833
ab € 22,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.