Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia Korkenzieher Classic Farbe: matt schwarz schlagfestes Gehäuse aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia Korkenzieher Classic Farbe: matt schwarz schlagfestes Gehäuse aus
Brabantia Korkenzieher Classic Farbe: matt schwarz schlagfestes Gehäuse aus
Artikel-Nr.:
     2813-407-031
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     297663
EAN/GTIN:
     8710755297663
Suchbegriffe:
Entkerner
Entsteiner
Fruchtentkerner
Fruchtentsteiner

Brabantia Korkenzieher Classic Farbe: matt schwarz
schlagfestes Gehäuse aus Kunststoff ABS, spülmaschinenfest

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.14 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,63*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.