Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierwagen DELUXE mit 3 Borden Maße: 780 x 460 x 890mm Gestell Stahl silber,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierwagen DELUXE mit 3 Borden Maße: 780 x 460 x 890mm Gestell Stahl silber,
Servierwagen DELUXE mit 3 Borden Maße: 780 x 460 x 890mm Gestell Stahl silber,
Servierwagen DELUXE mit 3 Borden Maße: 780 x 460 x 890mm Gestell Stahl silber,
Artikel-Nr.:
     2813-406-538
Hersteller:
     Wilhelm Ebinger
Herst.-Nr.:
     0510/B
EAN/GTIN:
     4050558002021
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen 3 etagen
servier wagen

Servierwagen DELUXE mit 3 Borden Maße: 780 x 460 x 890mm Gestell Stahl silber, Borde Buche Dekor
4 Doppellenkrollen
Tragkraft 80kg
Gewicht: 22kg
wird montiert geliefert
pulverbeschichtetes Stahlgestell


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
78 cm
Breite:
46 cm
Höhe:
89 cm
Gewicht:
22.00 kg
Weitere Suchbegriffe: ebinger servierwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 868,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.027,26*
€ 1.222,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.013,74*
€ 1.206,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 960,40*
€ 1.142,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 923,13*
€ 1.098,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 868,97*
€ 1.034,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3110
ab € 155,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.