Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B.PRO GN-BLECH BZG 2/3-65 EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - GN-Blech BZG 2/3-65 mit glattem Rand, verstärkte Ausführung , 65mm Tiefe , 5,5 Liter
Produktbild - GN-Blech BZG 2/3-65 mit glattem Rand, verstärkte Ausführung , 65mm Tiefe , 5,5 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-406-464
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     550636
EAN/GTIN:
     4020684046510
Suchbegriffe:
Antihaft-Backblech GN
Einschubblech
GN-Blech
Gastronorm-Blech
B.PRO GN-BLECH BZG 2/3-65 EDELSTAHL

Weitere Informationen:
Länge:
35.40 cm
Breite:
32.50 cm
Höhe:
6.50 cm
Gewicht:
0.96 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,08*
€ 49,99*
4 Tage
20
€ 6,90*
ab € 38,33*
€ 51,51*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,20*
ab € 41,04*
€ 52,80*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.