Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO-Transportwagen Rational Modell SW 10 x 6-2 L 1100 x B 700 x H 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO-Transportwagen Rational Modell SW 10 x 6-2 L 1100 x B 700 x H 1000 mm
BLANCO-Transportwagen Rational Modell SW 10 x 6-2 L 1100 x B 700 x H 1000 mm
BLANCO-Transportwagen Rational Modell SW 10 x 6-2 L 1100 x B 700 x H 1000 mm
Artikel-Nr.:
     2813-406-389
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     555536
EAN/GTIN:
     4020684048545
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen blanco 2 böden
servier wagen

BLANCO-Transportwagen Rational Modell SW 10 x 6-2 L 1100 x B 700 x H 1000 mm
aus Edelstahl

mit 2 Böden, 4 Lenkrollen, 2 Feststeller,
Größe der Ablageborde: 100 x 60 cm
Tragkraft der Borde insg.: 160 kg
Maximale Belastung je Bord 80 kg
Abstand zwischen den Borden: 58,5 cm
Rollen stahlverzinkt

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
110 cm
Breite:
70 cm
Höhe:
101 cm
Gewicht:
23.00 kg
Weitere Suchbegriffe: servier-wagen blanco
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 467,22*
€ 542,01*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 468,77*
€ 542,03*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 471,05*
€ 548,84*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 472,33*
€ 568,38*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,84*
€ 653,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,26*
€ 648,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,80*
€ 624,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,54*
€ 603,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,05*
€ 560,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
555509
ab € 117,21*
Zubehör
Blanco
555510
ab € 61,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.