Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Besteckbehälter für alle SW-Modelle, Maße 325 x 175 x 150 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Besteckbehälter für alle SW-Modelle, Maße 325 x 175 x 150 mm,
BLANCO Besteckbehälter für alle SW-Modelle, Maße 325 x 175 x 150 mm,
Artikel-Nr.:
     2813-406-029
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     555510
EAN/GTIN:
     4020684048446
Suchbegriffe:
Besteck-Behälter
Besteckbehälter
Einhänge-Besteckbehälter
Einhänge-Bestecksammler
BLANCO Besteckbehälter für alle SW-Modelle, Maße 325 x 175 x 150 mm, spülmaschinengeeignet, aus 18/10 Edelstahl fugenlos,
Für ca. 110 Besteckteile, Besteckbehälter B-GN 1/3 mit Hängevorrichtung - am Schiebegriff ein- und aushängebar.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
32.50 cm
Breite:
17.50 cm
Höhe:
15.00 cm
Gewicht:
0.90 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
mattiert
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,00*
€ 79,24*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 63,88*
€ 81,68*
5 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 69,15*
€ 88,30*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,22*
€ 149,69*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
555527
ab € 217,56*
Zubehör
Blanco
555528
ab € 263,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.