Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderne Reihengarderobe aus Stahl pulverbeschichtet Qualität Made in Germany


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderne Reihengarderobe aus Stahl pulverbeschichtet Qualität Made in Germany
Moderne Reihengarderobe aus Stahl pulverbeschichtet Qualität Made in Germany
Artikel-Nr.:
     2813-406-339
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6552
EAN/GTIN:
     4044917417946
Suchbegriffe:
Garderobenwagen
Reihengarderobe
Reihengarderobenständer
Rundgarderobe

Moderne Reihengarderobe aus Stahl pulverbeschichtet Qualität Made in Germany
Optional mit Haken und/oder Kleider-bügeln, Schirmhalter und Rollen auszustatten.

Formschöne und moderne Reihengarderobe. Stabile
Stahlkonstruktion aus Rechteckrohr, schwarz bzw. alusilberfarben pulverbe-
schichtet. Durch die verschiedenen Bestückungsmöglichkeiten: nur mit
Haken, nur mit Bügeln oder als Kombivariante mit Haken und Bügeln, sehr flexibel einsetzbar. Durch die spezielle Konstruktion der Leiste ist eine gewisse Diebstahlsicherheit der Bügel gewährleistet. Kleiderbügelset, Haken-set Schirmgarnitur, links und/oder rechts anbaubar und Rollenset optional
erhältlich.

Weitere Informationen:
Länge:
46 cm
Breite:
100 cm
Höhe:
170 cm
Gewicht:
16.10 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 231,40*
€ 282,55*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,33*
€ 294,36*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,55*
€ 295,03*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,55*
€ 295,67*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,14*
€ 333,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,22*
€ 396,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,85*
€ 377,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,40*
€ 369,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,99*
€ 364,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,14*
€ 334,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39655814
ab € 17,15*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6557
ab € 18,02*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39655714
ab € 14,74*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39600415
ab € 12,72*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
32606614
ab € 217,40*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39621914
ab € 14,82*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6558
ab € 19,23*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39672715
ab € 17,97*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39655614
ab € 36,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.