Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmaler Transportwagen mit 2 Böden, melaminbeschichtet. - Maße: 102 x 55,5 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmaler Transportwagen mit 2 Böden, melaminbeschichtet. - Maße: 102 x 55,5 x
Schmaler Transportwagen mit 2 Böden, melaminbeschichtet. - Maße: 102 x 55,5 x
Artikel-Nr.:
     2813-406-3386
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM30770-S6
EAN/GTIN:
     7350074806477
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
Tischwagen
servierwagen 2 borde schwarz

Schmaler Transportwagen mit 2 Böden, melaminbeschichtet. - Maße: 102 x 55,5 x 96,5 cm - Gewicht: 18 kg - Belastungsgewicht: 150 kg
Der kunststoffummantelte Schiebebügel sorgt für besseren Halt und warme Finger. - Einsatzbereich: Schule & Kindergarten, Lager & Logistik, Industrie & Workshops, Büro und Konferenz, Küche & Restaurant - Lieferung erfolgt zerlegt.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
102 cm
Breite:
56 cm
Höhe:
97 cm
Gewicht:
18.00 kg
Weitere Suchbegriffe: tischwagen, tischwagen 250kg tragkraft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,64*
€ 248,23*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,88*
€ 288,19*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,02*
€ 469,59*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,19*
€ 342,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,56*
€ 337,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,68*
€ 328,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,72*
€ 318,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,88*
€ 286,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.