Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierwagen mit 2 Ladeflächen KM30770-S6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KONGAMEKKM30770-S6
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM30770-S6
EAN/GTIN:
     7350074806477
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
Tischwagen
servierwagen 2 borde schwarz
Servierwagen mit 2 Ladeflächen Tragfähigkeit 150 kg

Anwendung
Ideal zum Abstellen und Transportieren von Geschirr und Speisen - Catern leicht gemacht.

Ausführung
• Elektrolytisch verzinkt
• Melaminbeschichtete Ladeflächen
• Höhe bis zum obersten Boden 720 mm
• Abstand zwischen den Böden 510 mm
• Kunststoffummantelter Schiebebügel
• Tragfähigkeit: 150 kg

Ausführung
• Kunststoffummantelter Schiebebügel - bessere Halt und warme Finger
• Spurlose Bereifung
• Leise laufende Räder
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit obere Ladeflächen:
125 kg
Ladeflächenlänge:
850 mm
Anzahl Lenkrollen:
4
Hergestellt in:
Schweden
Tragfähigkeit:
250 kg
Länge:
1020 mm
Werkstoff Rad:
TPE
Mit Radfeststeller:
Nein
ESD-fähig:
Nein
Breite:
555 mm
Anzahl Ladeflächen:
2
Farbe:
Weiß | Schwarz
Ladeflächenbreite:
508 mm
Höhe:
965 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Ladeflächengröße:
850 x 508 mm
Länge x Breite x Höhe:
1020 x 555 x 965 mm
Weitere Suchbegriffe: tischwagen, kongamek tischwagen, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, KONGAMEK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,39*
€ 247,09*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,34*
€ 287,77*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 401,44*
€ 469,44*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,44*
€ 558,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,22*
€ 557,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,70*
€ 539,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,33*
€ 521,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,44*
€ 477,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.