Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design Servierwagen mit melaminbeschichteten Böden - Maße: 110 x 43 x 94 cm -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design Servierwagen mit melaminbeschichteten Böden - Maße: 110 x 43 x 94 cm -
Design Servierwagen mit melaminbeschichteten Böden - Maße: 110 x 43 x 94 cm -
Artikel-Nr.:
     2813-406-3290
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM8113-BJ
EAN/GTIN:
     7350050354862
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
Tischwagen
servierwagen 3 etagen schwarz

Design Servierwagen mit melaminbeschichteten Böden - Maße: 110 x 43 x 94 cm - Gewicht: 26 kg - Belastungsgewicht: 250 kg
Eleganter Servierwagen, Sehr exklusiv und ein Blickfang beim Servieren von Getränken oder Speisen. Erhältlich in 16 Modellen. - Einsatzbereich: Schule & Kindergarten, Shop und Handel, Büro und Konferenz, Küche & Restaurant - Lieferung erfolgt zerlegt.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
110 cm
Breite:
43 cm
Höhe:
94 cm
Gewicht:
38.00 kg
Weitere Suchbegriffe: tischwagen, tischwagen 250kg tragkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,09*
€ 362,68*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,62*
€ 421,98*
13 Tage
17
Frei Haus
ab € 494,60*
€ 567,35*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 592,27*
€ 683,12*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,98*
€ 502,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,47*
€ 499,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,61*
€ 482,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,17*
€ 467,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,62*
€ 433,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.