Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design Servierwagen KM8112 Schwarz- Birke, mit 3 Ladeflächen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KONGAMEKKM8113-BJ
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM8113-BJ
EAN/GTIN:
     7350050354862
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
Tischwagen
servierwagen 3 etagen schwarz
Design Servierwagen KM8113 mit 3 Ladeflächen Tragfähigkeit 250 kg

Anwendung
Sehr exklusiv und ein Blickfang beim Servieren von Getränken oder Speisen.

Ausführung
• Hochwertig pulverbeschichtet
• Melaminbeschichtete Ladeflächen
• Höhe bis zur obersten Ladefläche 780 mm
• Abstand zwischen den Ladeflächen 260 mm
• Tragfähigkeit: 250 kg
• Radkörper aus Polypropylen
• Räder mit Präzisionskugellager

Ausführung
• Leichtgänig und wenig
• Vielseitig einsetzbar
• Spurlose, leise laufende Räder
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit obere Ladeflächen:
80 kg
Ladeflächenlänge:
950 mm
Anzahl Lenkrollen:
4
Oberfläche:
PLV
Tragfähigkeit:
250 kg
Länge:
1100 mm
Werkstoff Rad:
TPE
Mit Radfeststeller:
Nein
ESD-fähig:
Nein
Breite:
430 mm
Anzahl Ladeflächen:
3
Farbe:
Schwarz | Birke
Ladeflächenbreite:
430 mm
Höhe:
940 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Ladeflächengröße:
950 x 430 mm
Länge x Breite x Höhe:
1100 x 430 x 940 mm
Weitere Suchbegriffe: tischwagen, kongamek tischwagen, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, KONGAMEK
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,55*
€ 363,93*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 363,99*
€ 422,94*
13 Tage
16
Frei Haus
ab € 492,46*
€ 567,99*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 598,71*
€ 683,57*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,57*
€ 813,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,15*
€ 803,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,20*
€ 773,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,80*
€ 749,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,71*
€ 712,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.