Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanco Besteckbehälter aus CNS GN1/4-150 mit schrägem Boden mit schrägem Boden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blanco Besteckbehälter aus CNS GN1/4-150 mit schrägem Boden mit schrägem Boden
Blanco Besteckbehälter aus CNS GN1/4-150 mit schrägem Boden mit schrägem Boden
Artikel-Nr.:
     2813-406-280
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     565786
EAN/GTIN:
     4020684060431
Suchbegriffe:
Besteck-Behälter
Besteckbehälter
GN-Besteckbehälter
GN-Besteckkasten
Blanco Besteckbehälter aus CNS GN1/4-150 mit schrägem Boden
mit schrägem Boden und halbseitig klappbarem Plexiglasdeckel, zum einsetzen und aufstellen
Maße: 265 x 162 x 150 mm

Weitere Informationen:
Länge:
26.50 cm
Breite:
16.20 cm
Höhe:
15.00 cm
Gewicht:
0.12 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 56,36*
€ 72,97*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,38*
€ 73,00*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 59,01*
€ 76,16*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.