Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Einbau-Bain-Marie mit Befestigungselementen zum Einbau in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B.PRO BME 1/1 (ArtNr:566260)
B.PRO BME 1/1 (ArtNr:566260)
Artikel-Nr.:
     2813-406-2552
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     566260
EAN/GTIN:
     4020684062114
Suchbegriffe:
Bain Marie
Bainmarie
Gastronomie-Wasserbad
bain marie blanco
BLANCO Einbau-Bain-Marie mit Befestigungselementen zum Einbau in Resopalabdeckungen o.ä., nahtlos tiefgezogen,
Isolierkasten, Beheizungsart: nass und trocken für GN 1/1 oder deren Unterteilung, Temperaturregelung von +30 °C bis +110 °C, Thermostat-Drehschalter mit Kontrolllampe

Weitere Informationen:
Länge:
37.10 cm
Breite:
57.60 cm
Höhe:
25.00 cm
Gewicht:
7.00 kg
Weitere Suchbegriffe: bain marie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,90*
€ 552,00*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 469,69*
€ 552,02*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 487,44*
€ 572,82*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,02*
€ 656,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,30*
€ 648,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,62*
€ 618,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,06*
€ 586,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,69*
€ 558,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.