Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Handtuchspender für gefaltete Einmalhandtücher (245 x 90 mm), Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Handtuchspender für gefaltete Einmalhandtücher (245 x 90 mm), Material:
BLANCO Handtuchspender für gefaltete Einmalhandtücher (245 x 90 mm), Material:
Artikel-Nr.:
     2813-406-2446
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     144663
EAN/GTIN:
     4020684006521
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter

BLANCO Handtuchspender für gefaltete Einmalhandtücher (245 x 90 mm), Material: Edelstahlgehäuse geschliffen


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
28 cm
Breite:
13 cm
Höhe:
36 cm
Gewicht:
3.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,01*
€ 178,59*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,11*
€ 203,54*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,54*
€ 242,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,20*
€ 240,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,07*
€ 234,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,47*
€ 227,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,11*
€ 191,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.